Jádrový vrták HSS SPECIAL 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134160301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 16 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 16 mm
Hloubka řezu 25 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63134160301
EAN / GTIN 4014586635101
Číslo výrobce 63134160301
L-číslo L00010 3987

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS SPECIAL s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Pro vrtání vícevrstvých materiálů v jedné operaci

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku