Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134150052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 15 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 15 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63134150052
EAN / GTIN 4014586612201
Číslo výrobce 63134150052
L-číslo L00010 2239

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku