Jádrový vrták HSS Dura 50 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133430068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták korunkový

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63133430068
    EAN / GTIN 4014586615363
    Číslo výrobce 63133430068
    L-číslo L00010 4143

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HSS Dura 50 s držákem QuickIN
    • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
    • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 50 mm
    • vrták Ø 43 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku