Jádrový vrták HSS Dura 50 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133380068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63133380068
EAN / GTIN 4014586614953
Číslo výrobce 63133380068
L-číslo L00010 2559

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Dura 50 s držákem QuickIN
  • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
  • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 38 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku