Jádrový vrták HSS Nova 25 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133329051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63133329051
EAN / GTIN 4014586614489
Číslo výrobce 63133329051
L-číslo L00010 3258

Popis

Popis:

  • Jádrové vrtáky HSS Nova 25 s adaptérem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 33 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku