Jádrový vrták HSS Dura 50 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133310068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 31 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
⌀ vrtání 31 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63133310068
EAN / GTIN 4014586614366
Číslo výrobce 63133310068
L-číslo L00010 3813

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Dura 50 s držákem QuickIN
  • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
  • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 31 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku