Jádrový vrták HSS Dura 50 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133300068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták korunkový

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63133300068
    EAN / GTIN 4014586614274
    Číslo výrobce 63133300068
    L-číslo L00010 1965

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HSS Dura 50 s držákem QuickIN
    • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
    • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 50 mm
    • vrták Ø 30 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku