Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem QuickIN

Artiklové číslo: 63133259052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63133259052
EAN / GTIN 4014586613765
Číslo výrobce 63133259052
L-číslo L00010 1771

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s držákem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 26 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku