Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem QuickIN

Artiklové číslo: 63133229052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
⌀ vrtání 23 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63133229052
EAN / GTIN 4014586613444
Číslo výrobce 63133229052
L-číslo L00010 1945

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s držákem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 23 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku