Děrovací pila TCT s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63131047010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63131047010
EAN / GTIN 4014586334035
Číslo výrobce 63131047010
L-číslo L00010 3769

Popis

Popis:

  • Vrtací pila z karbidu wolframu s držákem QuickIN PLUS
  • hrot z karbidu wolframu s optimální životností pro efektivní vrtání do plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm
  • metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 4 mm
  • vrták Ø 47 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku