Děrovací pila TCT s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63131032010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63131032010
EAN / GTIN 4014586333410
Číslo výrobce 63131032010
L-číslo L00010 1664

Popis

Popis:

  • Vrtací pila z karbidu wolframu s držákem QuickIN PLUS
  • hrot z karbidu wolframu s optimální životností pro efektivní vrtání do plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm
  • metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 4 mm
  • vrták Ø 32 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku