Děrovací pila TCT s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63131018010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63131018010
EAN / GTIN 4014586333311
Číslo výrobce 63131018010
L-číslo L00010 3593

Popis

Popis:

  • Vrtací pila z karbidu wolframu s držákem QuickIN PLUS
  • hrot z karbidu wolframu s optimální životností pro efektivní vrtání do plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm
  • metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 4 mm
  • vrták Ø 18 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku