Jádrový vrták s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63130027010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták korunkový

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63130027010
    EAN / GTIN 4014586331164
    Číslo výrobce 63130027010
    L-číslo L00010 1514

    Popis

    Popis:

    • Tvrdokovový jádrový vrták s držákem QuickIN PLUS
    • Maximální životnost nástroje díky karbidovému sklápění. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech
    • metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, vrtání Ø oceli do 25 mm, vrtání Ø hliníku do 30 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 20 mm
    • vrtákØ 27 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku