HM Ultra 100 jádrový vrták s Weldon 32-unašečem

Artiklové číslo: 63127827010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HM
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
Řezný materiál HM
Hloubka řezu 100 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127827010
EAN / GTIN 4014586437828
Číslo výrobce 63127827010
L-číslo L00010 4031

Popis

Popis:

  • Jádrové vrtáky HM Ultra 100 s trnem Weldon 32
  • Nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 100 mm. Vnitřní otvor 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku