Jádrový vrták HM Ultra 100 s držákem Weldon 32

Artiklové číslo: 63127814010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127814010
EAN / GTIN 4014586425047
Číslo výrobce 63127814010
L-číslo L00010 4002

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 100 s trnem Weldon 32
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 100 mm. Vnitřní otvor 8 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 100 mm
  • vrták Ø 65 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku