• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Jádrový vrták HM Ultra 75 s adaptérem 19 mm Weldon

Artiklové číslo: 63127786010
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 19 mm
Řezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 19 mm
Hloubka řezu 75 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127786010
EAN / GTIN 4014586353494
Číslo výrobce 63127786010
L-číslo L00010 2260
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 75 s 19 mm stopkou Weldon
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 75 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 75 mm
  • vrták Ø 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku