Jádrový vrták HM Ultra 75 s adaptérem QuickIN

Artiklové číslo: 63127776010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127776010
EAN / GTIN 4014586353395
Číslo výrobce 63127776010
L-číslo L00010 1818

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra s držákem QuickIN
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 75 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 75 mm
  • vrták Ø 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku