{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 28 mm | |
Řezný materiál | HM | |
⌀ vrtání | 28 mm | |
Hloubka řezu | 75 mm | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 63127773010 | |
EAN / GTIN | 4014586353364 | |
Číslo výrobce | 63127773010 | |
L-číslo | L00010 2049 |