{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Řezný materiál | HM | |
Stopka | Weldonschaft | |
⌀ vrtání | 16 mm | |
Hloubka řezu | 35 mm | |
Druh produktu | Vrták korunkový |
Katalogové číslo | 63127718010 | |
EAN / GTIN | 4014586346670 | |
Číslo výrobce | 63127718010 | |
L-číslo | L00010 2983 |