Sada příslušenství Nejlepší jádrová vrtačka pro Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63127714020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127714020
EAN / GTIN 4014586375557
Číslo výrobce 63127714020
L-číslo L00010 2269

Popis

Popis:

  • Sada příslušenství Nejlepší jádrové vrtáky 3/4 in Weldon
  • Nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm
  • sada se skládá ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 35 mm) a 2 středicích kolíků (105 mm) v plastovém kufříku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku