Jádrový vrták HM Ultra 35 s 19 mm stopkou Weldon

Artiklové číslo: 63127714010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták korunkový

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63127714010
    EAN / GTIN 4014586346632
    Číslo výrobce 63127714010
    L-číslo L00010 2006

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HM Ultra 35 s 19 mm stopkou Weldon
    • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 35 mm
    • vrták Ø 12 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku