Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon

Artiklové číslo: 63127290010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 26 mm
Řezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 26 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127290010
EAN / GTIN 4014586272269
Číslo výrobce 63127290010
L-číslo L00010 1431

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 26 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku