Jádrový vrták HM Ultra 35 s adaptérem QuickIN

Artiklové číslo: 63127093013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HM
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 19 mm
Řezný materiál HM
⌀ vrtání 19 mm
Hloubka řezu 35 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127093013
EAN / GTIN 4014586240060
Číslo výrobce 63127093013
L-číslo L00010 727

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra s držákem QuickIN
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 35 mm
  • vrták Ø 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku