Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5

Artiklové číslo: 63127006017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HM
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 28 mm
Řezný materiál HM
⌀ vrtání 28 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63127006017
EAN / GTIN 4014586176185
Číslo výrobce 63127006017
L-číslo L00010 67

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 28 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku