SCD 073-064-080 ACP8N IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 6312143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6312143
EAN / GTIN 7291075399073
Číslo výrobce 6312143
L-číslo L24240 191

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 7,3 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 7,3 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 76 mm, celková délka (OAL) 114 mm, efektivní délka (LU) 64 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7.3 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 76 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 114 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 64 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku