2 pilové listy ″přesné dřevo″ 150 x 1,25 mm.

Artiklové číslo: 631120000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631120000
EAN / GTIN 4007430424549
Číslo výrobce 631120000
L-číslo L01750 400

Popis

Popis:

  • Pro profesionální použití na stavbě a na zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Kuželový/broušené
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 644 D.
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo 6-100 mm / dřevotříska 6-60 mm / překližka / plasty / zejména pro ponorné řezy
  • Popis produktu: Pro profesionální aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 4,0 mm / 6 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku