HSS spirálový vrták se stopkou Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63111021010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63111021010
EAN / GTIN 4014586409115
Číslo výrobce 63111021010
L-číslo L00010 2865

Popis

Popis:

  • Krouticí vrtáky HSS s 3/4″ adaptérem Weldon
  • hloubka řezu 35 mm

Charakteristika:

  • VrtákØ 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku