SCD0434-260-0437ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 6311070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6311070
    EAN / GTIN 7291075398137
    Číslo výrobce 6311070
    L-číslo L24240 568

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,437″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,434″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,434″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 2,6″, Celková délka (OAL) 4,37″, použitelná délka (LU) 2,09″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.437″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.434″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.434″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.434″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 2.6″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 4.37″
    • Délka stopky (LS): 1.67″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 2.09″

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku