Sada závitníků pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 63110020020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63110020020
EAN / GTIN 4014586416083
Číslo výrobce 63110020020
L-číslo L00010 2693

Popis

Popis:

  • Sada závitníků pro průchozí otvory
  • obsahuje 1 závitník M8 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4 Weldon, spirálový vrták HSS Ø 6,8 mm s adaptérem 3/4 Weldon a záhlubník HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4 Weldon a 1 šestihranná klíč v praktické plastové krabičce

Charakteristika:

  • Závit M 8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku