Závity pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 63110019010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63110019010
EAN / GTIN 4014586415680
Číslo výrobce 63110019010
L-číslo L00010 2970

Popis

Popis:

  • Závitník pro průchozí otvory
  • krátké provedení podle DIN 352 / ISO 13

Charakteristika:

  • Závit M 6
  • D 56 mm
  • Ø 6 mm
  • čtverec 4,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku