Sada fréz-SP, 8 mm, 15 kusů

Artiklové číslo: 631039000
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
Druh produktu Profilová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631039000
EAN / GTIN 4007430171924
Číslo výrobce 631039000
L-číslo L01750 282

Popis

Popis:

  • Skládá se z: 4 x frézy na drážky: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x frézy na zkosení: 12,7 mm, R 6,3 mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fréza na zkosení/zapuštění: 31,5 mm; 45°; 1 x fréza na V-drážky 12,7 mm; 14°; 2 x fréza na zaoblení: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fréza na zapuštění: 12,7 mm; 1 x fréza na rybinu: 12,7 mm; 14°; 1 x profilová fréza: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fréza na vroubky: 22,2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku