6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 631029 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
1 102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 11 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 15,9 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631029 11
EAN / GTIN 4062406060497
Číslo výrobce 631029 11

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 631032; HOLEX: Č. 631022).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 11mm

6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 11mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 102 ks okamžitě k dodání
98,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 142 ks okamžitě k dodání
73,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 004 ks okamžitě k dodání
87,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
831 ks okamžitě k dodání
75,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 15,9 mm 15,8 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive 6-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec
Délka 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm
Rozměr klíče 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku