SCD0376-185-0437ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Artiklové číslo: 6310250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6310250
    EAN / GTIN 7291075398519
    Číslo výrobce 6310250
    L-číslo L24240 546

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,437″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,376″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,376″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,85″, Celková délka (OAL) 3,62″, použitelná délka (LU) 1,34″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.437″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.376″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.376″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.376″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 1.85″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 3.62″
    • Délka stopky (LS): 1.67″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 1.34″

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku