3 brusné pásy 75x533 mm, P 240, H+M

Artiklové číslo: 631007000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631007000
EAN / GTIN 4007430423894
Číslo výrobce 631007000
L-číslo L01750 1133

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s hustou vrstvou, vysoký úběr materiálu
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Pro broušení dýhovaných čel skříní a bočnic, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech atd.

Charakteristika:

  • Rozměry: 75 x 533 mm
  • Zrno: P 240
  • prodejní jednotka: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku