Jednostranný očkový klíč ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 630KV-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630KV-16
EAN / GTIN 4000896231492
Číslo výrobce 630KV-16

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomeno
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 16 mm
  • Rozměry / délka: 217 mm
  • Ochranná izolace do 1000V

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku