Jednostranný očkový klíč ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 630KV-10
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630KV-10
EAN / GTIN 4000896231430
Číslo výrobce 630KV-10
L-číslo L60140 5742

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomeno
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 172 mm
  • Ochranná izolace do 1000V

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku