Ohýbací hřídel 30980

Artiklové číslo: 630980000
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
Katalogové číslo 630980000
EAN / GTIN 4007430423689
Číslo výrobce 630980000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro rozsah otáček 7 500-30 000 /min
  • Kulová ložiska na obou stranách
  • Pro frézy, osazené hroty, lamelové kotouče atd. s průměrem stopky 8 mm. Jako příslušenství je k dispozici vyměnitelná kleština pro destičkové nástroje s průměrem stopky 6 mm (630977000) a 3 mm (630976000)
  • Hnací čep 8 mm pro upevnění ohýbacího hřídele v upínacím otvoru hnacího stroje. Pokud má upínací otvor hnacího stroje jiný rozměr než 8 mm, je třeba vyměnit kleštinu hnacího stroje. Jako příslušenství je k dispozici kleština 6 mm (631945000).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku