12hranná hlavice, 1/4 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 9/16palec

Artiklové číslo: 630962 9/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
635 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 9/16 palec
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 19,6 mm
Délka 24,8 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630962 9/16
EAN / GTIN 4062406310967
Číslo výrobce 630962 9/16

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice, 1/4 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 9/16palec

12hranná hlavice, 1/4 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 9/16palec

na poptávku
Ihned k dodání
635 ks okamžitě k dodání
75,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
612 ks okamžitě k dodání
102,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
389,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
667 ks okamžitě k dodání
293,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec
Délka 24,8 mm 24,8 mm 50 mm 50 mm
Rozměr klíče 9/16 palec 9/16 palec 9/16 palec 9/16 palec
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku