SCD0437-260-0437ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 6309526
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6309526
EAN / GTIN 7291075398076
Číslo výrobce 6309526
L-číslo L24240 532

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,437″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,437″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,437″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 2,6″, Celková délka (OAL) 4,37″, použitelná délka (LU) 2,09″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.437″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.437″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.437″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 2.6″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 4.37″
  • Délka stopky (LS): 1.67″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.09″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku