SCD0201-128-0250ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Artiklové číslo: 6309466
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6309466
    EAN / GTIN 7291075398182
    Číslo výrobce 6309466
    L-číslo L24240 667

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/4″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,201″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,201″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,28″, Celková délka (OAL) 2,82″, použitelná délka (LU) 0,96″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.201″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.201″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.201″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 1.28″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 2.82″
    • Délka stopky (LS): 1.44″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 0.96″

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku