2000 sponek 4x30 mm

Artiklové číslo: 630906000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630906000
EAN / GTIN 4007430423016
Číslo výrobce 630906000
L-číslo L01750 1434

Popis

Popis:

  • Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů

Charakteristika:

  • Šířka: 4 mm
  • Vhodné pro: Ta E 3030 / ta M 3034
  • Typ držáku: Typ 4
  • Délka: 30 mm
  • Popis produktu: Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů
  • Prodejní jednotka: 2000

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku