Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/4 palcový čtyřhran 6dílná 1/4

Artiklové číslo: 630905 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet dílů 6
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630905 1/4
    EAN / GTIN 4062406229559
    Číslo výrobce 630905 1/4

    Popis

    Provedení:

    Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

    Použití:

    Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M3 − M10.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    Vložky pro 6hran: 6 ks č. 631720
    vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku