Dutý dlátový kámen , keramická, vázaný 45x10/3l100 mm, 89A MITTELA240

Artiklové číslo: 6309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Obtahovací kámen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6309
    EAN / GTIN 9003170063098
    Číslo výrobce 6309

    Popis

    Popis:

    Keramické duté dláta se přednostně používají k odstraňování úzkozubých nástrojů. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně. Díky kuželovému tvaru je možné brousit a odjehlit až na dno zubu.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Velikost zrna: 240
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: 89AMITTEL
    • Rozměr (Š x H / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Průměr: 45 mm
    • Tloušťka: 10 mm
    • Otvor: 100 mm

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použití:

    • Pro odstranění těsných ozubených nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku