Připojovací pouzdro vnitřníØ 28 mm / vnějšíØ 35 mm

Artiklové číslo: 630798000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630798000
EAN / GTIN 4007430220356
Číslo výrobce 630798000

Popis

Popis:

  • Univerzální připojovací pouzdro vhodné pro většinu ručního elektrického nářadí. Standardní připojovací objímka odsávacích hadic Metabo.
  • Elektricky vodivá; s protiskluzovým vnitřním žebrováním
  • Vhodná pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnitřním průměru 35 mm
  • Vhodná pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnějším průměru 28 mm.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 35 mm
  • Vnitřní Ø: 28 mm
  • Materiál: Plast

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku