Brusný kotouč 80x25x22,23-65x15 A 80 M, ocelový

Artiklové číslo: 630727000
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630727000
EAN / GTIN 4007430421531
Číslo výrobce 630727000

Popis

Popis:

  • Povrchové broušení celé kovové konstrukce
  • Tvrdost: střední
  • Syntetické pryskyřičné pojivo
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností nástroje
  • Pouze pro broušení za sucha
  • Maximální pracovní rychlost 50 m/s
  • Pro úhlové brusky s brusným kotoučem-Ø 115 mm, 125 mm a 150 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 80 x 25 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 11940 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku