3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 52 mm

Artiklové číslo: 6305M 52mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6305M 52mm
EAN / GTIN 4991644144501
Číslo výrobce 6305M 52mm

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 69,5 mm
Délka: 49 mm
Výška: 57 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 52 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku