3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 42 mm

Artiklové číslo: 6305M 42mm
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6305M 42mm
    EAN / GTIN 4991644144457
    Číslo výrobce 6305M 42mm
    L-číslo L60050 3653

    Popis

    Popis:

    Délka: 90 mm
    Rozměr D2: 47 mm
    D1: 57 mm
    Délka: 43 mm
    Výška: 59 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 42 mm
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku