3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 33 mm

Artiklové číslo: 6305M 33mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6305M 33mm
EAN / GTIN 4991644144372
Číslo výrobce 6305M 33mm

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 40 mm
D1: 46 mm
Délka: 34 mm
Výška: 62 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 33 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku