3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.7/16″

Artiklové číslo: 6305A 2.7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6305A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644145089
Číslo výrobce 6305A 2.7/16
L-číslo L60050 10868

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 58 mm
D1: 82 mm
Délka: 55 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku