3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.5/16″

Artiklové číslo: 6305A 2.5/16
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6305A 2.5/16
    EAN / GTIN 4991644145065
    Číslo výrobce 6305A 2.5/16
    L-číslo L60050 10763

    Popis

    Popis:

    Délka: 100 mm
    Rozměr D2: 53 mm
    D1: 78,5 mm
    Délka: 52 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 2.5/16″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku